Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECL2-D14
Cod. Produttore
CL2-D14

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA COLOUR CODED, A 2 FORI, CON COLLETTO LUNGO, PER CONDUTTORI IN RAME, MARRONE, VITE 6mm SEZIONE 35mmq
Descrizione del produttore: Capocorda UL per cavi elettrici con sezione di 35 mmq, dotato di due fori di fissaggio da 6 mm ciascuno. Realizzato in materiale resistente e progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. La filettatura metrica di collegamento da 6 mm assicura una facile e stabile connessione, ideale per applicazioni che richiedono componenti di qualità e durata nel tempo. Questo capocorda è privo di isolamento e non presenta foro di visione, caratteristica che lo rende adatto a specifiche esigenze di montaggio e protezione della superficie.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6