Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHR6-6N
Cod. Produttore
HR6-6N

Informazioni di prodotto

CAPIC.CU BT SEZ.6MMQ DIAM.6MM HR
Descrizione del produttore: Capocorda per sezione di 6 mmq con vite di fissaggio da 6 mm, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una salda unione dei conduttori, assicura una perfetta trasmissione della corrente grazie alla sua struttura studiata per ottimizzare il contatto. La sua filettatura metrica da 6 mm facilita l’installazione e il fissaggio, offrendo stabilità e durata nel tempo. Prodotto senza isolamento, adatto per utilizzi in ambienti controllati o all’interno di quadri elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

Dimensioni AWG

10