Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHR6-5N
Cod. Produttore
HR6-5N

Informazioni di prodotto

CAPIC.CU BT SEZ.6MMQ DIAM.5MM HR
Descrizione del produttore: Capocorda per sezione 6 mm² con vite di fissaggio da 5 mm, realizzato in materiale resistente e adatto per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettato per garantire una perfetta trasmissione di corrente, offre una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici. La filettatura metrica da 5 mm assicura un collegamento stabile e duraturo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Questo capocorda non è isolato e presenta una struttura ottimizzata per facilitare l'installazione in spazi ridotti.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

Dimensioni AWG

10