Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA100-M12
Cod. Produttore
A100-M12
Cod. EAN
8016692643618

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.500MMQ VITE 12MM
Descrizione del produttore: Capocorda per cavi elettrici con sezione di 500 mmq, dotato di vite di fissaggio da 12 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato per facilitare il collegamento dei conduttori in impianti elettrici, assicurando ottima conduttività e stabilità meccanica. La presenza del foro di visione consente un controllo semplice e rapido durante l’installazione. Adatto per applicazioni che richiedono componenti elettrici di alta qualità e durata.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

500 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

1000 kcmil