Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA60-2M12
Cod. Produttore
A60-2M12
Cod. EAN
8016692788098

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.300MMQ A 2 FORI VITI 12MM
Descrizione del produttore: Capocorda per sezione 300 mmq con doppio foro per viti, realizzato in materiale resistente e adatto per collegamenti elettrici affidabili. La filettatura metrica di collegamento è di 12 mm, garantendo una connessione sicura e stabile. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità, questo capocorda assicura prestazioni ottimali senza isolamento, con una superficie protetta e una forma della flangia specifica per un montaggio efficiente.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

630 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12