Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-M3
Cod. Produttore
A2-M3
Cod. EAN
8016692787589

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.10MMQ VITE 3MM
Descrizione del produttore: Capocorda per sezioni di cavo da 10 mmq con vite di fissaggio metrica da 3 mm. Realizzato in materiale conduttore di alta qualità, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. Dotato di foro di visione per un controllo semplice durante l'installazione. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, assicura una protezione efficace della superficie di contatto e una perfetta integrazione con sistemi di collegamento standard.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

con foro di visione

Dimensioni AWG

8