Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-PPL30
Cod. Produttore
RF-PPL30
Cod. EAN
8016692718071

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda uncino
  • Dimensioni P: 17,5 mm
  • Dimensioni B: 3,0 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CERF-PPL30
  • Resistenza: Elevata durata
Capocorda con isolante in PVC di colore rosso, progettato per conduttori con sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-16). Presenta una forma a uncino con puntale tondo e bussola corta per un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e resistente, garantendo una buona conduzione elettrica e isolamento. La struttura è realizzata per facilitare l’installazione su morsetti e garantire durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-PPL30 è un capocorda rosso con uncino, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Con dimensioni di P 17,5 e B 3,0, questo prodotto offre una robusta soluzione per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il capocorda è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. La sua colorazione rossa non solo assicura una facile identificazione, ma contribuisce anche a un aspetto professionale.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso uncino P17,5 B3,0 connettore elettrico industriale