Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-P12
Cod. Produttore
RF-P12
Cod. EAN
8016692034539

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: puntale tondo
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: eccezionale
  • Facilità d'uso: elevata
  • Gestione cavi: ordinata
  • Serie: CERF-P12
Capocorda con puntale tondo di colore rosso, realizzato con isolamento in PVC. Progettato per l’utilizzo con conduttori di sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-16), presenta una bussola corta che facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo capocorda garantisce un collegamento elettrico sicuro e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-P12 è un capocorda rosso a puntale tondo, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una facilità d'uso che lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua colorazione rossa non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a una gestione ordinata dei cavi. Scegli CERF-P12 per una soluzione elettrica efficiente e duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso puntale tondo 12mm per connessioni elettriche

€ 0,092 x 1 pz.
(pz.)