Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-P10
Cod. Produttore
RF-P10
Cod. EAN
8016692034522

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: puntale tondo
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: affidabile e sicura
  • Applicazione: elettrica
  • Visibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: CERF-P10
Capocorda isolato in PVC di colore rosso, dotato di puntale tondo e bussola corta, progettato per il collegamento sicuro di conduttori elettrici con sezione compresa tra 22 e 16 AWG. Questo accessorio garantisce una connessione affidabile e una facile installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-P10 è un capocorda rosso a puntale tondo, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione robusta e duratura. La sua colorazione rossa non solo offre visibilità, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Scegli il CERF-P10 per prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso puntale tondo P=10mm per connessioni elettriche

€ 0,0865 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info