Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-PP12
Cod. Produttore
RF-PP12
Cod. EAN
8016692034607

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a puntale
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile e duratura
  • Serie: CERF-PP12
  • Uso: Resistente e performante
  • Identificazione: Facile e rapida
Capocorda isolato in PVC di colore rosso, con puntale piatto e bussola corta, progettato per il collegamento di conduttori solidi con sezione compresa tra 0,5 mm² (AWG 22) e 1,5 mm² (AWG 16). Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e una buona conducibilità. La forma del puntale garantisce una connessione stabile e duratura, mentre l’isolamento in PVC assicura protezione e sicurezza durante l’installazione e l’utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-PP12 è un capocorda rosso a puntale piatto, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e prestazioni elevate. Il colore rosso non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Scegliere il CERF-PP12 significa optare per un prodotto che combina funzionalità e robustezza.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso puntale piatto 12,8x3 mm per cablaggio elettrico