Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-PP14
Cod. Produttore
RF-PP14
Cod. EAN
8016692034645

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a puntale
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Duratura
  • Serie: CERF-PP14
  • Identificazione: Facile
Capocorda isolato in PVC di colore rosso con punta piatta, progettato per il collegamento sicuro di conduttori elettrici di sezione compresa tra 16 e 14 AWG. La bussola corta garantisce una facile installazione e un fissaggio stabile, mentre la forma anulare della flangia assicura una connessione affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-PP14 è un capocorda rosso a puntale piatto, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. La sua colorazione rossa facilita l'identificazione e l'uso in sistemi elettrici. Scegli il CERF-PP14 per la tua prossima installazione e assicurati di avere sempre a disposizione componenti di eccellenza per i tuoi progetti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso puntale piatto 14,8x3 mm per elettrico