Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-PP12/19
Cod. Produttore
RF-PP12/19
Cod. EAN
8016692034621

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a puntale
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto
  • Serie: CERF-PP12/19
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Identificazione: Facile
Capocorda isolato con puntale piatto realizzato in materiale metallico, dotato di isolamento in PVC di colore rosso. Progettato per l'utilizzo con conduttori di sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-16), garantisce un collegamento sicuro e affidabile. La forma corta della bussola e il puntale tondo assicurano una facile e stabile connessione elettrica, ideale per applicazioni elettriche e cablaggi che richiedono resistenza e isolamento di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-PP12/19 è un capocorda rosso a puntale piatto, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. Il suo design robusto e la colorazione rossa lo rendono facilmente identificabile, aumentando l'efficienza durante l'installazione. Scegli CERF-PP12/19 per un'eccellente soluzione di cablaggio.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

1,9 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso puntale piatto 13,2x1,9 per cablaggio elettrico