Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-PP12/23
Cod. Produttore
RF-PP12/23
Cod. EAN
8016692034638

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a puntale
  • Design: Piatto
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERF-PP12/23
  • Visibilità: Elevata
Capocorda isolato in PVC di colore rosso con puntale piatto e bussola corta, ideale per connessioni elettriche su conduttori con sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-16). Progettato per garantire un’ottima tenuta meccanica e una connessione affidabile, offre un isolamento sicuro e una facile installazione in impianti elettrici di vario tipo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda rosso a puntale piatto P CERF-PP12/23, un prodotto ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il suo design a puntale piatto facilita l'installazione e garantisce prestazioni ottimali. La colorazione rossa non solo aggiunge un tocco di visibilità, ma aiuta anche a identificare facilmente le connessioni. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo capocorda.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

2,3 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso puntale piatto P 13,2x2,3 per cablaggio elettrico