Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-PP12/1
Cod. Produttore
RF-PP12/1
Cod. EAN
8016692034614

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a puntale
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Facilità: Installazione semplice
  • Serie: CERF-PP12/1
Capocorda isolato in PVC di colore rosso, progettato per conduttori con sezione compresa tra 16 e 14 AWG. Presenta una forma della flangia a puntale piatto e una bussola corta, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una buona resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda rosso a puntale piatto P CERF-PP12/1, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo capocorda è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Il suo colore rosso lo rende facilmente identificabile, facilitando l'installazione e la manutenzione. Perfetto per applicazioni elettriche, è un componente che non può mancare nel tuo kit di attrezzi.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso puntale piatto P 11,3x3,0 per elettrico