Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-PP16/23
Cod. Produttore
RF-PP16/23
Cod. EAN
8016692034652

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a puntale piatto
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Progetti elettrici
  • Visibilità: Elevata
  • Affidabilità: Connessioni sicure
  • Serie: CERF-PP16/23
Capocorda isolato in PVC di colore rosso con punta piatta, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatto per conduttori con sezione AWG da 16 a 14, presenta una forma anulare della flangia e una bussola corta per un fissaggio stabile. La filettatura di collegamento metrica è di dimensione 3,5 mm, garantendo una compatibilità precisa con componenti elettrici standard. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento resistente e una connessione duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda rosso a puntale piatto P, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda garantisce connessioni sicure e affidabili. Il suo design a puntale piatto facilita l'installazione, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. Con un colore rosso distintivo, non solo offre funzionalità, ma aggiunge anche un tocco di visibilità nel tuo lavoro. Scegli il capocorda rosso per prestazioni ottimali e durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

2,3 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso puntale piatto P 17,2x2,3 per cablaggio elettrico