Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-P8
Cod. Produttore
RF-P8
Cod. EAN
8016692034515

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo punta: Rotonda
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CERF-P8
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazione: Professionale
Capocorda isolato in PVC di colore rosso, con puntale tondo corto, progettato per l’utilizzo su conduttori con sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-16). Questo accessorio elettrico garantisce un collegamento sicuro e affidabile, facilitando l’installazione e migliorando la conduzione elettrica grazie alla sua forma specifica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una protezione efficace del conduttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-P8 è un capocorda rosso a puntale tondo, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Il suo design a puntale tondo facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli CERF-P8 per prestazioni eccellenti e una connessione impeccabile.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso puntale tondo P8mm per connessioni elettriche professionali