Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M12
Cod. Produttore
RF-M12
Cod. EAN
8016692033945

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Fissaggio: Vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile e pratica
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: CERF-M12
Capocorda ad occhiello con isolamento in PVC di colore rosso, adatto per connessioni con vite e filettatura metrica M12. La forma anulare della flangia garantisce un fissaggio sicuro, mentre la bussola corta facilita l'installazione. Indicato per conduttori con sezione compresa tra 22 e 16 AWG, offre un'ottima affidabilità nelle applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-M12 è un capocorda rosso ad occhiello a vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. Il suo design pratico facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il CERF-M12, ogni progetto elettrico può contare su performance elevate e sicurezza ottimale.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso occhiello vite 12mm per cablaggio elettrico