Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M2
Cod. Produttore
RF-M2
Cod. EAN
8016692042930

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CERF-M2
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Ergonomica
  • Visibilità: Elevata
  • Uso: Professionale e hobbistico
Capocorda ad occhiello con isolamento in PVC di colore rosso, progettato per collegamenti elettrici con vite di misura 2 mm. La forma anulare della flangia e la bussola corta garantiscono un’installazione sicura e compatta. Adatto per conduttori con sezione da 22 a 16 AWG, offre una soluzione affidabile per connessioni elettriche con conduttori massicci. Il design robusto e l’isolamento resistente assicurano durata e protezione nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda rosso ad occhiello vite 2, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il suo design ergonomico facilita l'installazione, rendendolo ideale per professionisti e appassionati. La colorazione rossa non solo garantisce visibilità, ma contribuisce anche a un'organizzazione ottimale dei tuoi progetti elettrici. Scegli il capocorda CERF-M2 per prestazioni superiori e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

2

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso occhiello vite 2mm per cablaggio industriale