Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M3.5
Cod. Produttore
RF-M3.5
Cod. EAN
8016692033853

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CERF-M3.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Durata: Affidabile nel tempo
Capocorda ad occhiello con vite di misura 3, caratterizzato da isolamento in PVC di colore rosso. La forma anulare della flangia e la bussola corta garantiscono una connessione sicura e compatta. Progettato per conduttori con sezione compresa tra 22 e 16 AWG, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La filettatura metrica da 3,5 assicura un fissaggio stabile, mentre il materiale isolante protegge efficacemente i collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-M3.5 è un capocorda rosso ad occhiello con vite di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Il design ad occhiello facilita un'installazione rapida e semplice, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Questo capocorda è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo nelle proprie installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso occhiello vite 3,5mm per installazioni elettriche