Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M7
Cod. Produttore
RF-M7
Cod. EAN
8016692033914

Informazioni di prodotto

  • Collegamento sicuro: occhiello vite 7
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazione: elettrica robusta
  • Durata: elevata
  • Serie: CERF-M7
  • Uso: professionale e hobbistico
  • Colore: rosso
Capocorda ad occhiello con isolamento in PVC di colore rosso, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La flangia ha una forma anulare e la bussola corta garantisce un collegamento compatto. Adatto per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16), con filettatura metrica da 7 mm. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile tramite vite, assicurando una buona conducibilità e protezione dell’isolamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-M7 è un capocorda rosso ad occhiello vite 7, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Il suo design funzionale permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati dell'elettricità. Con il CERF-M7, ogni connessione è ottimizzata per prestazioni superiori.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

7

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso occhiello vite 7mm per cablaggio industriale