Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M6/1
Cod. Produttore
RF-M6/1
Cod. EAN
8016692033907

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Colore: Rosso
  • Fissaggio: Con vite
  • Misura: 6
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Durata: Lunga resistenza
  • Serie: CERF-M6/1
Capocorda ad occhiello con vite misura 6, caratterizzato da isolamento in PVC di colore rosso. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, ideale per collegamenti con filettatura metrica da 6 mm. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 22 e 16 AWG, garantisce connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. La struttura robusta e l’isolamento resistente assicurano prestazioni durature e protezione contro cortocircuiti e dispersioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-M6/1 è un capocorda rosso ad occhiello con vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. Il suo design pratico e funzionale lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali. La finitura rossa non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nel sistema elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso occhiello vite 6mm per cablaggio elettrico