Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M3.5/1
Cod. Produttore
RF-M3.5/1
Cod. EAN
8016692033860

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda ad occhiello
  • Fissaggio: viti
  • Serie: CERF-M3.5/1
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: elettriche generiche
  • Resistenza: elevata durata
Capocorda ad occhiello con vite di fissaggio misura 3,5 mm, caratterizzato da isolamento in PVC di colore rosso. La forma anulare della flangia e la bussola corta garantiscono un collegamento sicuro e compatto. Adatto per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16), questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale assicura prestazioni durature in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-M3.5/1 è un capocorda rosso ad occhiello con vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. Il suo design permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli il CERF-M3.5/1 per un collegamento efficiente e professionale.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso occhiello vite M3,5 collegamento elettrico industriale