Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M10
Cod. Produttore
RF-M10
Cod. EAN
8016692033938

Informazioni di prodotto

Il CERF-M10 offre una soluzione efficiente per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design con vite 1
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche stabili e sicure
  • Visibilità migliorata grazie al colore rosso
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
Il CERF-M10 è un capocorda rosso ad occhiello con vite 1, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Il colore rosso non solo facilita l'identificazione, ma aggiunge anche un tocco di visibilità ai tuoi progetti. Scegli CERF-M10 per una soluzione efficace e professionale nelle tue installazioni elettriche.

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 16

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

rame

colore dell’isolamento

rosso

forma della flangia

forma anulare

isolamento

PVC

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda rosso ad occhiello vite 1 alta qualità per connessioni elettriche sicure e durature

€ 0,3539 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.