Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U12
Cod. Produttore
RF-U12
Cod. EAN
8016692034294

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Fissaggio: Vite
  • Dimensione: 12 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERF-U12
  • Uso: Connessioni sicure
Capocorda a forcella con isolamento in PVC di colore rosso, progettato per collegamenti elettrici con vite metrica da 12 mm. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-16), presenta una bussola corta per un montaggio compatto e sicuro. La forma a forcella facilita l'installazione su morsetti, garantendo una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-U12 è un capocorda rosso a forchetta con vite di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda offre una performance eccellente in applicazioni elettriche. La sua colorazione rossa non solo ne facilita l'identificazione, ma aggiunge anche un tocco di professionalità al tuo lavoro. Scegli il CERF-U12 per una soluzione efficiente e duratura nelle tue installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso forchetta vite 12mm per installazioni elettriche