Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U6
Cod. Produttore
RF-U6
Cod. EAN
8016692034256

Informazioni di prodotto

Il capocorda CERF-U6 garantisce prestazioni elevate e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a forcellina con vite
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Colorazione rossa per un’immediata identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e durevole
  • Adattabilità a conduttori da 6 mm
  • Migliore efficienza energetica grazie a collegamenti sicuri
Scopri il capocorda rosso a forcellina CERF-U6, un componente essenziale per le tue connessioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con un diametro di 6mm, offre una perfetta adattabilità per diverse applicazioni elettriche. La sua colorazione rossa non solo assicura visibilità, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Scegli CERF-U6 per prestazioni ottimali e durature.

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

gamma AWG

22 16

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PVC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda rosso forcellina vite 6mm connessioni elettriche sicure affidabili

€ 0,0974 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.