Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U5/1
Cod. Produttore
RF-U5/1
Cod. EAN
8016692148199

Informazioni di prodotto

Il capocorda CERF-U5/1 garantisce connessioni elettriche sicure e affidabili, ottimizzando tempi e qualità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla vite da 5mm
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Colore rosso per un’immediata identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e resistenti nel tempo
  • Minore rischio di guasti e manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali
Il CERF-U5/1 è un capocorda rosso a forchetta con vite da 5mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una resistenza eccezionale e una facile installazione. Il suo colore rosso distintivo non solo facilita l'identificazione, ma aggiunge anche un tocco di visibilità al tuo progetto elettrico. Perfetto per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, il CERF-U5/1 è un elemento essenziale per ogni kit elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

colore dell’isolamento

rosso

forma della flangia

stampo per forcella

isolamento

PVC

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

sezione nominale

0.25 mm²

gamma AWG

22

Produttore

Capocorda rosso a forcella vite 5mm per connessioni elettriche sicure e durature