Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U3.5/2
Cod. Produttore
RF-U3.5/2
Cod. EAN
8016692034201

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Colore: Rosso
  • Diametro vite: 3,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERF-U
  • Durata: Elevata
Capocorda a forcella con vite da 3,5 mm, caratterizzato da isolamento in PVC di colore blu. Progettato per collegamenti elettrici affidabili, presenta una forma anulare della flangia e una bussola corta. Adatto a conduttori con gamma AWG da 16 a 14, garantendo una connessione sicura e stabile in impianti elettrici. Il design robusto e l’isolamento di qualità assicurano durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-U3.5/2 è un capocorda rosso a forchetta vite 3,5, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione rossa facilita l'identificazione, rendendo l'installazione più semplice e intuitiva. Ideale per applicazioni elettriche, il CERF-U3.5/2 si distingue per la sua versatilità e performance eccellente, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso forchetta vite 3,5mm per elettrico