Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U4/2
Cod. Produttore
RF-U4/2
Cod. EAN
8016692034232

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Dimensione vite: 4 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: CERF-U4/2
  • Installazione: Facile e pratica
Capocorda a forcella con isolamento in PVC di colore rosso, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La flangia è a stampo per forcella, con bussola di forma corta, adatta per filettature metriche da 4 mm. Ideale per conduttori con sezione compresa tra 22 e 16 AWG, garantisce un fissaggio stabile tramite vite. Questo capocorda è indicato per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento rapido e durevole, con isolamento protettivo per sicurezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-U4/2 è un capocorda rosso a forchetta con vite da 4mm, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una resistenza eccezionale e un'ottima conducibilità elettrica. Il suo design pratico facilita l'installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegliere il CERF-U4/2 significa optare per efficienza e durabilità nel tuo lavoro elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso a forchetta vite 4mm per cablaggio elettrico