Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U8
Cod. Produttore
RF-U8
Cod. EAN
8016692034270

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda a forcella
  • Vite: 8 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Applicazione: elettrica professionale
  • Installazione: facile e intuitiva
  • Serie: CERF-U8
Capocorda a forcella con isolamento in PVC di colore rosso, progettato per collegamenti elettrici con vite da 8 mm. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-16), presenta una bussola corta e una forma della flangia a stampo per forcella, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connettori resistenti e facili da installare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-U8 è un capocorda rosso a forchetta con vite da 8mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Il suo design intuitivo facilita l'installazione, mentre il colore rosso consente una facile identificazione. Scegli il CERF-U8 per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso forchetta vite 8mm cablaggio elettrico professionale