Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U6/1
Cod. Produttore
RF-U6/1
Cod. EAN
8016692034263

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda a forcella
  • Vite: 6 mm
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile e intuitiva
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: CERF-U6/1
  • Quantità consigliata: 100
Capocorda a forcella con isolamento in PVC di colore rosso, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. La vite di fissaggio da 6 mm garantisce un montaggio stabile su conduttori con sezione compatibile con il range AWG da 22 a 16. La forma corta della bussola e la flangia a stampo per forcella facilitano l’installazione in spazi ridotti, assicurando una connessione solida e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione rapida e sicura su conduttori massicci e flessibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda rosso a forchetta con vite da 6 mm, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda offre una perfetta combinazione di durabilità e prestazioni. Il suo design intuitivo facilita l'installazione, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegli il capocorda rosso a forchetta per un lavoro impeccabile e professionale.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso a forcella vite 6mm connettore elettrico industriale