Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U4/1
Cod. Produttore
RF-U4/1
Cod. EAN
8016692034225

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Vite: 4 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Design: Ergonomico
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: CERF-U4/1
Capocorda a forcella con isolamento in PVC di colore rosso, progettato per collegamenti elettrici con vite da 4 mm. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 22 e 16 AWG, presenta una bussola di forma corta e una flangia stampata per forcella, garantendo una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una buona protezione dell’isolamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-U4/1 è un capocorda rosso a forchetta con vite da 4mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto assicura durabilità e resistenza nel tempo. Il suo design ergonomico facilita l'installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La colorazione rossa permette una facile identificazione, contribuendo a un'organizzazione efficace nel tuo lavoro elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso forchetta vite 4mm per cablaggio elettrico