› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda rosso a forcella preisolato PVC vite 3,5mm per conduttori rame 0,25-1,5 mmq

Cod. Rexel CERF-U3.5/1
Cod. Produttore RF-U3.5/1
Cod. EAN 8016692056760

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Vite: 3,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Applicazioni: Prestazioni elevate
  • Installazione: Facile
  • Serie: CERF-U3.5/1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CERF-U3.5/1 è un capocorda rosso a forchetta con vite da 3,5, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione rossa non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche alla sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e una facile installazione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Capocorda rosso a forcella preisolato PVC vite 3,5mm per conduttori rame 0,25-1,5 mmq