Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-P8
Cod. Produttore
RKY-P8
Cod. EAN
8016692569390

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo punta: P8
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: sicura e duratura
  • Resistenza: elevata
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Costruzione: robusta
  • Serie: CERKY
Capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile su conduttori elettrici. Dotato di isolamento in PA (poliammide) e con una forma della flangia a puntale tondo, questo componente è adatto per cavi con una sezione compresa tra 22 e 14 AWG. La bussola corta assicura una connessione compatta e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-P8 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Con la sua punta P8, offre un'eccellente conduttività e resistenza, ideale per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti impegnativi, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,9 mm

gamma AWG

22 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso punta P8 per applicazioni elettriche