Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-PP16/23
Cod. Produttore
RKY-PP16/23
Cod. EAN
8016692569819

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Design: punta piatta
  • Serie: CERKY-PP16/23
  • Applicazione: elettrica
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Uso: professionale
Capocorda con isolamento in PA di colore rosso, progettato per conduttori con sezione compresa tra 22 e 16 AWG. Presenta una forma della flangia a puntale tondo e una bussola corta, ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo accessorio è caratterizzato da un puntale piatto che garantisce un contatto stabile e duraturo, ottimizzando la trasmissione elettrica. La combinazione di materiali e design assicura resistenza e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-PP16/23 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Con il suo design a punta piatta, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli CERKY-PP16/23 per la tua prossima installazione elettrica.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

2,2 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso punta piatta 18x2,2 mm per elettrico