Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-P12
Cod. Produttore
RKY-P12
Cod. EAN
8016692570365

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Punto di saldatura: 1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Installazione: Facile
  • Serie: CERKY-P12
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore rosso, dotato di puntale tondo e bussola corta. Progettato per l’utilizzo con conduttori compresi tra 22 e 14 AWG, garantisce una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. La struttura robusta assicura una buona resistenza meccanica e una facile installazione, rendendolo ideale per cablaggi professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-P12 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza e prestazioni elevate. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un contatto affidabile e una facile installazione. La sua colorazione rossa facilita l'identificazione, rendendolo perfetto per ogni progetto elettrico. Scegli CERKY-P12 per una soluzione efficace e robusta.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,9 mm

gamma AWG

22 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso puntale 12 mm per cablaggio elettrico