Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-P10
Cod. Produttore
RKY-P10
Cod. EAN
8016692570075

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Serie: CERKY-P10
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: connessione sicura
  • Applicazione: elettrica
  • Prestazione: ottimale
  • Durabilità: elevata
Capocorda rinforzato con isolamento in PA di colore rosso, dotato di puntale tondo e bussola corta. Progettato per conduttori con sezione compresa tra 0,32 mm² (22 AWG) e 2,08 mm² (14 AWG), garantisce un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-P10 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua struttura rinforzata assicura una prestazione ottimale, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il CERKY-P10, ogni connessione sarà semplice e sicura, contribuendo a un lavoro impeccabile.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,9 mm

gamma AWG

22 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso punta 10 mm per elettrico