Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-M8
Cod. Produttore
BKY-M8
Cod. EAN
8016692570181

Informazioni di prodotto

  • Colore: blu
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Occhiello: per vite
  • Materiale: robusto
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura e duratura
  • Serie: CEBKY-M8
  • Uso: professionale
Capocorda rinforzato con isolamento in PA di colore blu, dotato di flangia a forma anulare e bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica M8, adatto per conduttori con sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14). Questo accessorio elettrico garantisce una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-M8 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Con una struttura robusta e occhiello per vite, offre eccellenti prestazioni in applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e resistenza in materiali elettrici. La sua qualità superiore lo rende perfetto per professionisti e appassionati del settore. Scegli la sicurezza e l'efficienza con questo capocorda rinforzato.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu occhiello vite 8mm applicazioni elettriche