Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-M6/1
Cod. Produttore
RKY-M6/1
Cod. EAN
8016692570419

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Occhio a vite: 6 mm
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Connessione: sicura e duratura
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CERKY
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: professionale e hobbistico
Capocorda rinforzato con isolamento in poliamide di colore rosso, dotato di occhiello a vite con filettatura metrica M6 e bussola corta. Progettato per collegamenti elettrici sicuri su conduttori con sezione da 0,32 a 1,5 mm² (AWG 22-14), garantisce un'ottima resistenza meccanica e isolamento affidabile. La forma anulare della flangia assicura un fissaggio stabile e duraturo, rendendo questo capocorda ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-M6/1 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Con un occhio a vite da 6 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli CERKY per la tua prossima installazione elettrica.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso occhio vite 6mm per elettrico