Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-M6
Cod. Produttore
GKY-M6
Cod. EAN
8016692571072

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Applicazioni: Uso professionale
  • Durata: Elevata resistenza
  • Design: Robusto
  • Serie: CEGKY-M6
  • Qualità: Alta affidabilità
Capocorda rinforzato con isolamento in poliammide di colore giallo, dotato di flangia a forma anulare e bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica M6 e adatto a conduttori con sezione da 12 a 10 AWG. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel collegamento dei cavi massicci. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-M6 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Con un design robusto, il capocorda offre prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore. La sua classificazione merceologica evidenzia la qualità e l'affidabilità, assicurando che soddisfi le esigenze più elevate.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo occhiello vite 6mm cablaggio industriale