Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-M8
Cod. Produttore
RKY-M8
Cod. EAN
8016692568676

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Occhiello: a vite
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Installazione: facile
  • Serie: CERKY-M8
  • Uso: applicazioni elettriche
Capocorda rinforzato con isolamento in poliamide di colore rosso, dotato di flangia a forma anulare e bussola corta. Progettato per connessioni con filettatura metrica M8, adatto a conduttori con sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-16). Questo capocorda garantisce un collegamento sicuro e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-M8 è un capocorda rinforzato di colore rosso con occhiello a vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche impegnative. La sua costruzione robusta assicura una performance ottimale, mentre il design pratico facilita l'installazione. Scegli CERKY-M8 per un collegamento elettrico efficiente e duraturo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso occhiello vite 8mm per cablaggio elettrico