Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-M10
Cod. Produttore
RKY-M10
Cod. EAN
8016692569888

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Conformazione: occhiello vit
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura e duratura
  • Serie: CERKY-M10
  • Uso: professionisti e appassionati
Capocorda rinforzato con isolamento in poliamide di colore rosso, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, ideale per conduttori con sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-14). La filettatura di collegamento metrica è di dimensione 10, garantendo compatibilità con sistemi standard. Questo capocorda è indicato per applicazioni che richiedono una connessione robusta e duratura, offrendo protezione e facilità di installazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-M10 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La sua particolare conformazione con occhiello vit permette un facile collegamento, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore. Scegliere il CERKY-M10 significa optare per prestazioni superiori e sicurezza nelle installazioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso occhiello vite 10mm installazioni elettriche