Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-M5
Cod. Produttore
GKY-M5
Cod. EAN
8016692570983

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Forma: Occhiello
  • Connessione: Affidabile e duratura
  • Applicazione: Elettrica
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: CEGKY-M5
  • Uso: Professionale e domestico
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore giallo, dotato di flangia a forma anulare e bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica M5, adatto per conduttori solidi con sezione compresa tra 12 e 10 AWG. Questo capocorda garantisce una connessione sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il CEGKY-M5, un capocorda rinforzato di alta qualità in un vivace colore giallo. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, mentre il design con occhiello facilita l'installazione. Sia che tu stia lavorando su un progetto professionale o domestico, il CEGKY-M5 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo occhiello vite 5mm elettrico industriale