Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-M3
Cod. Produttore
RKY-M3
Cod. EAN
8016692569840

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura e duratura
  • Design: ottimizzato
  • Serie: CERKY-M3
  • Uso: professionisti e appassionati
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore rosso, dotato di forma anulare della flangia e bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica da 3 mm, è indicato per cavi con sezione compresa tra 0,5 e 2,5 mm² (AWG 22-14). Questo capocorda garantisce una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-M3 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità. Le sue caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. Con un design ottimizzato, il CERKY-M3 si distingue per la sua facilità di utilizzo e l'efficacia nelle connessioni. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso occhio vite 3mm per cablaggio elettrico