Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-P14
Cod. Produttore
GKY-P14
Cod. EAN
8016692570532

Informazioni di prodotto

Il CEGKY-P14 offre prestazioni elevate per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design rinforzato
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e affidabili
  • Alta visibilità per un lavoro più preciso e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Materiali resistenti che garantiscono sicurezza nel tempo
  • Efficienza energetica migliorata grazie a contatti ottimali
Scopri il CEGKY-P14, un capocorda rinforzato di alta qualità. Questo prodotto è caratterizzato da un design giallo vivace che non solo aggiunge un tocco di colore, ma garantisce anche una visibilità ottimale. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. Grazie alla sua robustezza, il CEGKY-P14 è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 mm² 6 mm²

gamma AWG

12 10

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

giallo

isolamento

PA

forma della flangia

stampo per perno

Produttore

Capocorda rinforzato giallo punta per connessioni elettriche sicure e durature