Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-PP17
Cod. Produttore
GKY-PP17
Cod. EAN
8016692570952

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Design: Punta piatta
  • Applicazione: Elettrica
  • Uso: Connessione sicura
  • Resistenza: Elevata
  • Facilità d’uso: Alta
  • Serie: CEGKY-PP17
Capocorda rinforzato con isolamento in poliammide di colore giallo, dotato di puntale piatto e bussola corta. Progettato per il collegamento sicuro di conduttori elettrici con sezione compresa tra 12 e 10 AWG, garantisce una connessione affidabile e duratura in applicazioni elettriche. La forma del puntale tondo facilita l'inserimento e il fissaggio, mentre l'isolamento in PA assicura protezione e resistenza agli agenti esterni. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-PP17 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua struttura robusta e il design a punta piatta lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo capocorda è perfetto per professionisti che cercano prestazioni elevate e facilità d'uso. Scegliere il CEGKY-PP17 significa optare per qualità e sicurezza nel settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Larghezza puntale piatto

2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo punta piatta 18x2 mm elettrico industriale