Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-PP12
Cod. Produttore
GKY-PP12
Cod. EAN
8016692571102

Informazioni di prodotto

  • Colore: giallo
  • Tipo punta: piatta
  • Materiale: alta qualità
  • Funzione: connessioni sicure
  • Applicazione: elettrica
  • Durabilità: elevata
  • Serie: CEGKY-PP12
  • Uso: professionale
Capocorda rinforzato con isolamento in poliamide di colore giallo, dotato di puntale piatto e bussola corta. Progettato per connessioni elettriche affidabili su conduttori solidi di sezione compresa tra 12 e 10 AWG, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel cablaggio elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-PP12 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. La sua punta piatta offre una facilità di installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda assicura durabilità e resistenza nel tempo. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i componenti essenziali per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Larghezza puntale piatto

4 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo punta piatta 14x4 mm per elettrico