Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-U5
Cod. Produttore
GKY-U5
Cod. EAN
8016692571195

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Fissaggio: Forcivite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Eccezionale
  • Durata: Lunga
  • Serie: CEGKY-U5
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore giallo, progettato per il collegamento sicuro di conduttori elettrici con sezione compresa tra 12 e 10 AWG. Presenta una flangia a stampo per forcella e una bussola corta, con filettatura metrica da 5 mm, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura senza l’uso di conduttori massicci. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-U5 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una facilità d'uso grazie alla sua forma a forcivite. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e prestazioni elevate. Con il CEGKY-U5, ogni installazione diventa più semplice e sicura, assicurando una lunga durata nel tempo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo forcivite 5mm per elettrico