Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-U4
Cod. Produttore
GKY-U4
Cod. EAN
8016692571225

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Fissaggio: Forcella vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEGKY-U4
  • Affidabilità: Connessione sicura
  • Durata: Robusto e durevole
Capocorda rinforzato di colore giallo con isolamento in materiale PA, dotato di flangia a forma di forchetta e bussola corta. Progettato per collegamenti con vite, adatto a conduttori con sezione da 12 a 10 AWG e filettatura metrica da 4 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-U4 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua classificazione merceologica evidenzia l'attenzione alla qualità e alla sicurezza. Scegli il CEGKY-U4 per prestazioni superiori e una maggiore efficienza nelle tue installazioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo forcella vite 4mm cablaggio elettrico