Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-M3.5
Cod. Produttore
GKY-M3.5
Cod. EAN
8016692586328

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Connessione: Occhio per vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: CEGKY-M3.5
  • Applicazione: Elettrica
Capocorda rinforzato con isolamento in PA di colore giallo, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Presenta una forma anulare della flangia e una bussola corta, con filettatura metrica da 3,5 mm. Adatto per conduttori con sezione AWG da 12 a 10, offre affidabilità e resistenza per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-M3.5 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua occhio per vite consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Questo capocorda è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni collegamento.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo occhio vite 3,5mm per elettrico