Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-M4
Cod. Produttore
GKY-M4
Cod. EAN
8016692571010

Informazioni di prodotto

  • Colore: giallo
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Connessione: sicura e duratura
  • Forma: ergonomica
  • Applicazione: elettrica
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: CEGKY-M4
  • Resistenza: robusta
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore giallo, progettato per connessioni elettriche affidabili su conduttori solidi con sezione da 12 a 10 AWG. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, con filettatura metrica da 4 mm, garantendo una connessione stabile e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-M4 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali utilizzati. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e assicura una performance ottimale. Scegliere il CEGKY-M4 significa optare per un componente affidabile e resistente, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo 4mm per applicazioni elettriche